ロングフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45223424 品番 DC-500-A9
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいロングタイプの衛生帽子です。
伸縮性の高い素材で顔周りにフィットし、ケープ付きで毛髪落下を防止。
点タッチドライ設計と高熱伝導率で冷感を実現。
HACCP支援対応で異物混入リスクを低減し、工場内の安全・安心をサポートします。
交差汚染防止に役立つ3色展開、豊富なサイズバリエーションもご用意。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めスナップボタン、後頭まわりゴム入り ホワイト サイズL 混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【その他】 ポリエステル 83% ポリウレタン 17% 機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ 頭囲(cm)66~68 生地ドビー織 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする