エプロン 防水 食品工場 厨房 業務用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45225628 品番 TL1513
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

優れた防水性・耐久性・抗菌性を兼ね備えた、高機能のエプロンです。
ミシンを使用しない高周波ウェルダー加工を採用し、縫い目の目詰まりを防ぎ、高い防水性を実現。
本体と紐部分には同じポリウレタン素材を使用し、耐久性と一体感を高めています。
樹脂そのものに抗菌剤を練り込むことで、カビや細菌の繁殖を抑制し、清潔な状態をキープ。
特殊な耐油配合により動物油・植物油に対して高い耐性を発揮し、食品工場や給食現場などの厨房でも、安心してご使用いただけます。
焼却してもダイオキシンなどの有害物質を発生しない、安全で環境にやさしいクリーン素材を使用しています。
工場内でのゾーニングや用途に応じて使い分けができる、選べる4色展開です。

用途厨房・食品工場・給食事業向け 仕様首掛け、ウェルダー加工 サックス サイズSS 機能防水・抗菌 身幅(cm)57 生地抗菌配合P/Uフィルム ひも長(cm)130 前中心丈(cm)80 ひも幅(cm)1.5 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする