FCPU-1705-A9 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45226294

ロングフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード45226294品番FCPU-1705-A9
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

優れた吸汗・速乾・拡散性で、サラッとしたドライな肌触りが持続する衛生帽子です。
ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。
異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。

用途
厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めスナップボタン、後頭まわりゴム入りホワイトサイズL混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【別布】 ポリエステル 100% 【その他】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・ストレッチ・UVカット頭囲(cm)62~64生地ツイル性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする