3/22より値下げ!現場を応援

FBPU-1804-G1 エプロン 撥水 食品工場 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45226364 FBPU-1804-G1 エプロン 撥水 食品工場 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45226364

エプロン 撥水 食品工場 厨房 業務用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45226364 品番 FBPU-1804-G1
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) 値下げ
1,998

撥水加工付きで、水場の作業でも安心して使えるカラーエプロンです。
異物混入対策に配慮したノーポケット仕様で、衛生管理を徹底したい食品工場や給食現場におすすめです。
肩紐のズレを防ぐため、紐の角度や裏側のループ幅にこだわり、快適な着用感を実現。
接客業務に映える鮮やかなカラーと、調理場に適したパステル調カラーの全12色展開です。

用途厨房・食品工場・給食事業向け 仕様たすき掛け イエロー サイズF 混率(%)ポリエステル 65% 綿 35% 機能撥水 裾幅(cm)68 身幅(cm)68 生地タッサー ひも長(cm)120 前中心丈(cm)88 ひも幅(cm)3 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする