シェフメイト コックシューズ 厨房用 安全靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 45226520 品番 S4000-A9
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

厨房や食品工場など、衛生管理が求められる現場に最適な高機能ワーキングシューズです。
アルコール・塩素・高温などの殺菌処理に強く、耐久性に優れた素材を使用しています。
滑りやすい床でも安心して歩ける、最高レベルの耐滑性能を備えています。
軽量で疲れにくい発泡ポリウレタン製のミッドソールを採用し、長時間の作業でも快適な履き心地です。
ホワイト・ブラック・サックス・グリーン・ピンクの5色展開で、店舗の雰囲気や好みに合わせて選べます。

用途厨房・飲食店・食品工場・給食事業向け ホワイト サイズ(cm)23 機能耐滑耐油底・抗菌・防臭・防カビ 生地甲被 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする