SYJ5220T-5LZD-M5 S Series(SYJ5220T) SMC 45226922

S Series(SYJ5220T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45226922 品番 SYJ5220T-5LZD-M5
参考基準価格(税別)¥11,830 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(M5) M5×0.8 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 CE-対応品(-) なし 切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド ポート数5 ねじの種類M 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする