画像準備中

プラグイン小型高性能 NSA 基本タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45227122 品番NSA10-28AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥120,000
この商品は240種類から選べます 他の種類を見る
仕様
(分岐/PN 2P 20A)
1E:22
2E:6
縦(mm)900 横(mm)400 深さ(mm)120 色(マンセル値)クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1) 分岐回路数28 適合キャビネットB12-49C 予備スペース8 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:NE 108N 3P 100A

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45227122 NSA10-28AC 26139874 NSA10-28JC プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 1台 109,800 税込120,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする