ヘアネット 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45227360 品番 G5279
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

頭部を直線的に一周する独自パターンで、ズレと体毛落下を防ぐヘアネットです。
顔周りにはテクノファイン(R)を使用し、フィット感と快適性を向上させています。
ヘアネットを着用したままでもメガネの付け外しができる、便利なメガネスリット付きです。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる作業におすすめです。

用途厨房・食品工場・給食事業向け 仕様メガネさし、特許技術 ホワイト サイズS 混率(%)【本体】 ナイロン 85% ポリウレタン 15% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15% 機能ストレッチ 頭囲(cm)52~58 生地顔まわり:テクノファイン(R) 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする