割り箸 アスペン 元禄 裸

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100膳) 注文コード45227430 品番-
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

割目に溝があるため、割れやすく使いやすい割箸です。
アスペン材を使用しているため、しなやかな使い心地です。
表面は白く、滑らかな仕上がりです。

用途
レストランや飲食店などの業務用に。
ピクニックやアウトドアに。
材質アスペン 長さ(mm)203 タイプ元禄 規格食品衛生法適合 包装
注意
※用途以外には使用しないでください。
※素材特有のにおいがすることがありますが、品質には問題ございませんので、安心してご使用ください。
※切れ目、裂け目は鋭角に尖っている所があります。十分注意してご使用ください。
※保管の際は高温多湿の所は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
日常使い
不動産業

巷の安い割り箸と違い、ヘナヘナと撓らずしっかりと物をつかめ、又、綺麗に割れて無駄が出ず良い製品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
45227430
2025-10-05
用途:
お客様が使用しております
焼き鳥わたなべ 様 (飲食業)

安い割り箸は、使う時、途中で割れたり、ひどい箸もありますが、こちらの箸は、普通に使っておりますますので、良いかと思います

1人が参考にしています
2025-11-14
用途:
一寸した食事やお弁当用に
オール・パワフル 様 (サービス業)

一寸した食事やお弁当用に常備してます。
妙な薬品臭さも無くねじれも少なく割安さも良い使いやすい割り箸です

2025-10-31
用途:
教材
サービス業

水墨画を描くときに使用しています。先が柔らかいので紙を傷めにくく汚れたらすぐ交換できるので、重宝しています。

対象商品:
45227430
2025-11-01
用途:
お客様用
飲食業

飲食店を経営しています、お値段が安いところが気に入って購入しました、一袋に1.2本ささくれが出てる時がありますが、このお値段では仕方ないと思います。
これからも購入したあと思います。

2025-06-10
用途:
家庭の食事用
適斎塾 様

いろいろと家族の食器を含め、洗うものでも忙しいときに使ってます。

対象商品:
45227430
2025-04-15
用途:
お弁当に

安い割り箸にありがちな真っ直ぐ割れない事がない。綺麗に割れてくれるのでオススメです。

2025-02-21
用途:
事務所で使用

コンビニで箸やスプーンなどくれなくなり、お弁当持参の際にも使ってます。社内用なので裸で全く問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする