割り箸 アスペン 元禄 紙完封 楊枝入り

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100膳) 注文コード45227448 品番-
販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アスペン材を使用しているため、しなやかな使い心地です。
個包装されているため衛生的です。
楊枝入りです。

用途
レストランや飲食店などの業務用に。
ピクニックやアウトドアに。
材質アスペン 長さ(mm)193 タイプ元禄 規格食品衛生法適合 包装紙完封
注意
※用途以外には使用しないでください。
※素材特有のにおいがすることがありますが、品質には問題ございませんので、安心してご使用ください。
※切れ目、裂け目は鋭角に尖っている所があります。十分注意してご使用ください。
※保管の際は高温多湿の所は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45227448
2025-07-23
用途:
商品購入の際に付属する
卸売・小売業

実際店舗側で使用はないが、取り扱う時に完全に袋に入っているので清潔、かつ安全。また、お客様から、コンビニ等と違い、使いやすいと高評です

2025-07-18
用途:
飲食店の業務用やバーベキューなど
飲食業

ごく稀に割れにくい物や、1本しか封入されていない事もありますが、価格も求めやすく爪楊枝入りなので重宝しています。紙タイプの個包装なのも良い点です。

対象商品:
45227448
2025-01-07
用途:
お弁当につける
飲食業

安くて良い。今まで買いに行ってだけ何でもモノタロウに揃っていて助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする