割り箸 アスペン 元禄 袋入り

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100膳) 注文コード45227457 品番-
販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

割目に溝があるため、割れやすく使いやすい割箸です。
アスペン材を使用しているため、しなやかな使い心地です。
表面は白く、滑らかな仕上がりです。

用途
レストランや飲食店などの業務用に。
ピクニックやアウトドアに。
材質アスペン 長さ(mm)203 タイプ元禄 規格食品衛生法適合 包装袋入り
注意
※用途以外には使用しないでください。
※素材特有のにおいがすることがありますが、品質には問題ございませんので、安心してご使用ください。
※切れ目、裂け目は鋭角に尖っている所があります。十分注意してご使用ください。
※保管の際は高温多湿の所は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする