割り箸 竹 丸棒 ポリ完封 楊枝入り

(25件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100膳) 注文コード45227466 品番-
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

1本ずつ加工されているため、割る必要はありません。
個包装されているため衛生的です。
爪楊枝入りです。

用途
レストランや飲食店などの業務用に。
ピクニックやアウトドアに。
材質 長さ(mm)200 タイプ丸箸 規格食品衛生法適合 包装ポリ完封
注意
※用途以外には使用しないでください。
※素材特有のにおいがすることがありますが、品質には問題ございませんので、安心してご使用ください。
※切れ目、裂け目は鋭角に尖っている所があります。十分注意してご使用ください。
※保管の際は高温多湿の所は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
食事に
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

弁当を取っているのですが、割りばしが付いていない時があったりするので、こちらの箸を常備しました。握りやすく、使いやすいです。ただ、楊枝は使わないので、楊枝なしのタイプがあったら、ほしいです。

対象商品:
45227466
2026-01-06
用途:
飲食店なので、お客様様に使用
ラウンジIf 様 (飲食業)

割り箸、割る時に綺麗に割れなかったり、木の繊維が指に刺さったりする事がありますが、こちらは最初から分割されてるタイプで袋も空けやすです。

2026-01-05
用途:
食堂 販売しているお弁当
サービス業

個包装のため衛生的でとってもありがたい。
単価も安いので、これからも使用していきたい。

2025-11-11
用途:
イベント用
株式会社フィールド 様

コスパが良い商品です。
お客様にも喜んで頂きよい買物が出来ました。
みなさんに自信もっておすすめできます。

2025-07-24
用途:
BBQ串として
株式会社 東京カークリーン社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

竹串では細い、きゅうり、フランク、肉を串さしの為に購入。ちょうど良い太さと、竹串の先端のとがった部分が子供達には危ないため、あえて太い安全なものを探していました。そこで丸竹箸と考え購入してみたところ、ピッタリ。

2025-09-25
用途:
普段使い

箸を洗う手間を省けてとても便利です。
まとめ買いで安価で購入できて重宝しています。

2025-06-27
用途:
食事
株式会社波平建設 様 (建設業・工事業)

今時、もらえないのに100膳だしつまようじまで入っていて安いと思います。

対象商品:
45227466
2025-09-20
用途:
普段使い
第三弁天丸 様

来客が多いので、出番が多い。
楊枝は必要があまりなく、ゴミになったり、箸を封から取り出す時怪我をしたり、、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする