曜日別特売
PLA NAT-1.75GN ナチュラルPLAフィラメント TAGin3D 45227676

PLA NAT-1.75GN ナチュラルPLAフィラメント TAGin3D 45227676
PLA NAT-1.75GN ナチュラルPLAフィラメント TAGin3D 45227676
PLA NAT-1.75GN ナチュラルPLAフィラメント TAGin3D 45227676
PLA NAT-1.75GN ナチュラルPLAフィラメント TAGin3D 45227676
PLA NAT-1.75GN ナチュラルPLAフィラメント TAGin3D 45227676
PLA NAT-1.75GN ナチュラルPLAフィラメント TAGin3D 45227676

ナチュラルPLAフィラメント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード45227676品番PLA NAT-1.75GN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。
寸法精度・プリント速度性能に優れ、かつ植物由来の環境にやさしいフィラメントです。
PLAは最も広く使用される植物由来の環境に優しいポリマーで、バージン原料を使用しています。

用途外観・装飾部品向けの3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:40~100mm/秒質量(kg)1径(Φmm)1.75温度(℃)(押出)185~205(ベッド)~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする