曜日別特売
N-7889 ワイヤースリッパラック パール金属 45227938

N-7889 ワイヤースリッパラック パール金属 45227938
N-7889 ワイヤースリッパラック パール金属 45227938
N-7889 ワイヤースリッパラック パール金属 45227938

ワイヤースリッパラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様3段注文コード45227938品番N-7889
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

機能的かつシンプルデザインですっきり収納できます。

仕様3段材質主材:スチール(粉体塗装)、キャップ:PVCシルバー質量(g)580寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×200×565
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする