ウッディ折りたたみパイプチェア

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード45227956 品番N-7957
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

おしゃれな木目調の折りたたみパイプチェアです。使用しない時は折りたたんで収納できます。

ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×450 本体質量(kg)1.7 材質主材:スチール(粉体塗装)、座面:MDF(PVCシート) 質量(g)1700 耐荷重(kg)80 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
水槽の水替えバケツ台として使用

最初は庭の散水時に途中休憩椅子としてい購入しましたが、リビングの熱帯魚水槽り水替えバケツ台として利用すと、意外に便利です。
使わない時は折り畳み、水槽台の隙間に収納できますし、簡単に椅子がセット出来ますし、水の汲み出し時にも安定して居ります。
散水時の休憩用に、背もたれ付きの椅子を、もう一脚買う嵌めとなりましたが、バケツの居座りには満足して居ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする