ウッディ折りたたみパイプチェア 背付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード45227974 品番N-7958
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

おしゃれな木目調の折りたたみパイプチェアです。使用しない時は折りたたんで収納できます。

ナチュラル 座面高さ(mm)450 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×450×755 本体質量(kg)2.5 材質主材:スチール(粉体塗装)、座面:MDF(PVCシート) 質量(g)2500 耐荷重(kg)80 背もたれあり 材質(座面)MDF(PVCシート) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×450×755

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-29
用途:
家のデッキに置いて、休憩時に座る
農・林・水産業

見た目がすっきりしていて、色もよくきれいです。イメ−ジどうりの商品でした。室外のデッキに置いているので、色あせせず、長持ちするように、カバ−を作ってはめています。毎日の洗濯物のカゴ置きにも使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする