ファブリック折りたたみパイプチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 45227999 品番 N-7639
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

クッション部分がファブリック生地のおしゃれな折りたたみパイプチェアです。座り心地がいい厚マット仕様(マット厚3.5cm)。使用しない時にはコンパクトに折りたたんで収納できます。安全性の高いロックピン付です。

アイボリー 座面高さ(mm)480 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×320×480 本体質量(kg)2 材質主材:スチール(紛体塗装)、シート張り時:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 質量(g)2000 耐荷重(kg)80 背もたれなし 材質(座面)ポリエステル 折りたたみ寸法(mm)305×95×720 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×320×480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする