曜日別特売
N-7784 ファブリック折りたたみパイプチェア パール金属 45228078

ファブリック折りたたみパイプチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アイボリー/ブラック
内容量1脚注文コード45228078品番N-7784
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

クッション部分がファブリック生地のおしゃれな折りたたみパイプチェアです。座り心地がいい厚マット仕様(マット厚3.5cm)。使用しない時にはコンパクトに折りたたんで収納できます。安全性の高いロックピン付です。

アイボリー/ブラック座面高さ(mm)480本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×320×480本体質量(kg)2材質主材:スチール(紛体塗装)、シート張地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム質量(g)2000耐荷重(kg)80背もたれなし材質(座面)ポリエステル寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×320×480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする