ファブリック折りたたみパイプチェア 背付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 45228096 品番 N-7785
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

クッション部分がファブリック生地のおしゃれな折りたたみパイプチェアです。座り心地がいい厚マット仕様(マット厚3.5cm)。使用しない時にはコンパクトに折りたたんで収納できます。安全性の高いロックピン付です。

アイボリー/ブラック 座面高さ(mm)480 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×470×730 本体質量(kg)2.7 材質主材:スチール(紛体塗装)、シート張地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 質量(g)2700 耐荷重(kg)80 背もたれあり 材質(座面)ポリエステル 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×470×730

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする