パール金属
パール金属の 椅子
パール金属の 折りたたみ椅子
折りたたみパイプイス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
45228114
品番
N-7871
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
使用しない時は折りたたんで収納できます。
色
ブラック
座面高さ(mm)
450
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×300×450
本体質量(kg)
1.5
材質
主材:スチール(粉体塗装)、シート張地:ポリ塩化ビニル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(g)
1500
背もたれ
なし
材質(座面)
ポリ塩化ビニル
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×300×450