背付き折りたたみパイプイス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード45228139 品番N-7872
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

使用しない時は折りたたんで収納できます。

ブラック 座面高さ(mm)450 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×470×750 本体質量(kg)2 材質主材:スチール(粉体塗装)、シート張地:ポリ塩化ビニル、クッション材:ウレタンフォーム 質量(g)2000 背もたれあり 材質(座面)ポリ塩化ビニル 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×470×750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-23
用途:
アウトドアでの使用
自動車・二輪車・自転車関連業

軽く強度も十分です、折畳んだ状態で135Lのキャリーカートにぴったり収まり見栄えもよく満足です

対象商品:
45228139
2024-07-26
用途:
宿泊施設のミニデスク用
サービス業

思ったよりしっかりしていて、見た目もオシャレで、気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする