パール金属
パール金属の 椅子
パール金属の 丸イス・角イス
積み重ねパイプイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
45228157
品番
N-7873
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
使用しない時は積み重ねて収納できます。
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×300×450
本体質量(kg)
1.5
材質
主材:スチール(粉体塗装)、シート張地:ポリ塩化ビニル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(g)
1500
キャスター
なし
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×300×450
スタッキング
可