パール金属
パール金属の 椅子
パール金属の 丸イス・角イス
積み重ねパイプイス 6脚セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
45228166
品番
N-7986
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
使用しない時は折りたたんで収納できます。6脚セットです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
パイプ 丸イス
モノタロウ
¥
8,498
¥
9,348
税込
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×300×450(1脚)
本体質量(kg)
1.5
材質
主材:スチール(粉体塗装)、シート張地:ポリ塩化ビニル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(g)
1500
キャスター
なし
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×300×450(1脚)
スタッキング
可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません