会議用パイプイス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード45228175 品番N-7874
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

使用しない時は折りたたんで収納できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック 座面高さ(mm)450 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)465×440×790 本体質量(kg)3.8 材質主材:スチール(粉体塗装)、シート張地:ポリ塩化ビニル、クッション材:ウレタンフォーム 質量(g)3800 背もたれあり 材質(座面)ポリ塩化ビニル 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)465×440×790

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする