※1-2-M13-3-V100 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V110)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
2a/2bポート:(N3) o5/32ワンタッチ管継手
注文コード
45228198
品番
V110-D5NCZ-N3
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
2a/2bポート:(N3) o5/32ワンタッチ管継手
切換方式
(1) ノーマルクローズ(N.C.)
ソレノイド数
(D) 2個(ダブルソレノイド)
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
コモン仕様
(N) -COM.
コイル
(-) 標準
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
CADデータダウンロード