パール金属
パール金属の 椅子
パール金属の 折りたたみ椅子
折りたたみミニパイプイス ワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
45228200
品番
N-7877
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
使用しない時は折りたたんで収納できます。
色
ブラック
座面高さ(mm)
310
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
430×340×555
本体質量(kg)
2.6
材質
主材:スチール(粉体塗装)、シート張地:ポリ塩化ビニル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(g)
2600
背もたれ
あり
材質(座面)
ポリ塩化ビニル
折りたたみ寸法(mm)
430×70×715
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
430×340×555
マット厚(mm)
50