パール金属
パール金属の 収納家具
パール金属の ハンガーラック
軽くて丈夫なアルミ製ハンガーラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45228315
品番
N-7592
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
軽くて丈夫で高荷重! 組立て簡単なアルミ製のハンガーラックです。落ち着いたカラーで、スタイリッシュにお部屋をコーディネートできます。
材質
本体・レバー:アルミ合金、樹脂部:ABS、キャスター:ナイロン・PU
色
シルバー
質量(g)
2500
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×1070〜1700