パール金属
パール金属の 収納家具
パール金属の ハンガーラック
極太パイプハンガーSP75
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(g)
1800
注文コード
45228419
品番
N-7601
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター付なので移動が楽にできます。スペースや用途に合わせて高さを自由に調節できます。組立は工具不要で簡単です。
仕様
シングル
材質
パイプ:スチール(クロムメッキ・粉体塗装)、ベース・調整パーツ・ジョイント・キャスター:耐衝撃性PP樹脂
質量(g)
1800
耐荷重(kg)
約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×425×900〜1450
パイプ径(Φmm)
上部:30、横:27・24、ベース:15