SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 油用ソレノイドバルブ
V Series(VCL21)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC110
ねじの種類
G
管接続口径
1/4(8A)
注文コード
45228426
品番
VCL21-3DO-4-02F-Q
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
が
60
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動形
ポート数
2
ねじの種類
G
管接続口径
1/4(8A)
定格電圧(V)
AC110