パール金属
パール金属の 収納家具
パール金属の ハンガーラック
極太パイプハンガーSP75
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(g)
3100
注文コード
45228428
品番
N-7602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター付なので移動が楽にできます。スペースや用途に合わせて高さを自由に調節できます。組立は工具不要で簡単です。
仕様
ダブル
材質
パイプ:スチール(クロムメッキ・粉体塗装)、ベース・調整パーツ・ジョイント・キャスター:耐衝撃性PP樹脂
質量(g)
3100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×425×900〜1450
総耐荷重(kg)
1台:約30、1本あたり:約15