パール金属
パール金属の 店舗什器
パール金属の 姿見・卓上ミラー
スタイルミラー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45228489
品番
N-7833
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
スタイリッシュなデザインで、 お部屋をCOOLに演出します。飛散防止フィルム付きです。
材質
フレーム・脚・ヒンジ:スチール、ミラー:ガラス、フレーム・脚:粉体塗装、ヒンジ:メッキ塗装、ミラー:飛散防止フィルム貼り
厚さ(mm)
(ミラー)3
色
ブラック
質量(g)
5400
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×400×1500