パール金属
パール金属の 椅子
パール金属の スツール・オットマン
パール金属の 収納付きスツール・オットマン
SPACE-KIT かたづけボックス ハイタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45228559
品番
N-7821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
新聞・雑誌・小物やおもちゃの片付けに便利な収納ボックスです。チェアやオットマンとしても使用できます。
色
グレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
315×315×490
本体質量(kg)
2
材質
生地:綿・ポリエステル、芯材(フタ部):厚紙・MDF、芯材(本体):MDF、クッション材:ウレタンフォーム
サイズ
S
質量(g)
2000
耐荷重(kg)
約80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
315×315×490