パール金属
パール金属の 椅子
パール金属の スツール・オットマン
パール金属の 収納付きスツール・オットマン
SPACE-KIT かたづけボックス ハイタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45228568
品番
N-7822
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
新聞・雑誌・小物やおもちゃの片付けに便利な収納ボックスです。チェアやオットマンとしても使用できます。
色
グレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
490×135×490
本体質量(kg)
2.6
材質
生地:綿・ポリエステル、芯材(フタ部):厚紙・MDF、芯材(本体):MDF、クッション材:ウレタンフォーム
サイズ
M
質量(g)
2600
耐荷重(kg)
約80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
490×135×490