SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 蒸気用ソレノイドバルブ
V Series(VCS21)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/8(6A)
定格電圧(V)
AC220
ねじの種類
G
注文コード
45228602
品番
VCS21-4G-2-01F-Q
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
G
管接続口径
1/8(6A)
定格電圧(V)
AC220