SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 蒸気用ソレノイドバルブ
V Series(VCS21)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4(8A)
定格電圧(V)
AC220
ねじの種類
Rc
注文コード
45228627
品番
VCS21-4G-3-02-D-F
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4(8A)
定格電圧(V)
AC220