リプラス ストレージカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45228778 品番 N-7947
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

組立て簡単な多段カートです。トレーの差し込みパーツは、フック付とフック無しが選択でき、お好みの使い方ができます。キャスターは付けても付けなくても、使用できます。付属のフックは、トレー縁のお好きな位置に取り付けが可能です。

高さ(mm)595(キャスター込み) 質量(g)1200 段数3段 材質トレー:PP、パイプ:ステンレス鋼 幅(mm)220 ホワイト 奥行(mm)400 耐荷重(kg)棚板1枚:3 キャスターあり トレー内寸(mm)120×390 トレー寸法(mm)(縁高さ)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする