パール金属
パール金属の デスク・テーブル
パール金属の 脇机・ワゴン
メッシュ3段ワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45228814
品番
N-7880
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
中身が見やすく、通気性に優れた、おしゃれなメッシュ素材のワゴンです。スリムな形状で色もシンプル。どんなインテリアにも馴染むデザインです。工具不要で、はめこむだけの簡単組立です。
色
シルバー
棚段数
3
質量(kg)
2.2
耐荷重(kg)
9(棚板1枚当り:3)
材質
スチール(粉体塗装)
幅(mm)
435
高さ(mm)
625、(キャスター)40
質量(g)
2200
奥行(mm)
275
段数
3段
キャスター
あり