N-7582 ファイルトレー2段 パール金属 45229444

N-7582 ファイルトレー2段 パール金属 45229444
N-7582 ファイルトレー2段 パール金属 45229444

ファイルトレー2段

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード45229444品番N-7582
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シンプルなデザインのスチール製トレーです。A4サイズの書類や小物の出し入れが楽で、収納力も抜群です。

材質本体:スチール(紛体塗装)、脚キャップ:PPシルバーサイズA4質量(g)770寸法(幅×奥行×高さ)(mm)297×355×205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45229460
2023-12-08
用途: 書類入れ
住友電工産業電線株式会社製造業

ねじが中々閉まらないなく、女性の力ではかなり大変でした。何とか完成して机に置くとがたつきがありました。ビニールとかで高さを合わせがたつきを無くしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする