ファイルトレー4段

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45229496 品番 N-7587
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シンプルなデザインのスチール製トレーです。A4サイズの書類や小物の出し入れが楽で、収納力も抜群です。

材質本体:スチール(紛体塗装)、脚キャップ:PP ブラック サイズA4 質量(g)1400 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)297×355×325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
資料や小物の整理
ティーアンドジー研究所 様 (その他業種)

資料や小物の整理に便利です。私は、写真機のレンズや電池を置いております。
確りしたもので結構です!

対象商品:
45229487
2024-06-22
用途:
カタログ置き
サービス業

プラスチック製とは異なり壊れないので、長期間利用できるかと思います。質感もよく満足

対象商品:
45229496
2024-03-05
用途:
A4の紙の仕分けに
卸売・小売業

黒色の4段を購入しました 一番上には電話をおこうとおもっています
デスクがまとまりいい感じになりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする