パール金属
パール金属の デスク・テーブル
パール金属の ワークデスク・簡易テーブル
パール金属の ワークデスク
フォールディングデスク 6042
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45229530
品番
N-7931
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
必要な時に簡単に用意できる折りたたみデスクです。コンパクトにたためるので、狭い隙間に収納できて場所をとりません。壁に天板をピッタリとつけて使用出来できます。
材質
天板:MDF(PVCシート)、脚部:スチール(紛体塗装)
幅(mm)
600
質量(kg)
5.5
色
ナチュラル
高さ(mm)
700
質量(g)
5500
奥行(mm)
500
耐荷重(kg)
15
天板寸法(mm)
600×420
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×500×700
総耐荷重(kg)
15