宇都宮製作[手袋]
宇都宮製作[手袋]の 使いきり手袋
宇都宮製作[手袋]の 塩化ビニール ディスポ手袋
クイン バイオマス 手袋PVC 40枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(40枚)
注文コード
45229548
品番
PVC0456PFTBM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
植物由来のバイオマス原材料を25%配合することにより、従来の使いきりビニール手袋と比べて化石資源由来のカーボン (炭素)使用料を削減しております。
用途
衛生を必要とする一般作業など
材質
ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)
指先部:0.05
全長(mm)
230
色
クリア
サイズ
M
入数(枚)
40
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
粉有無
粉無し
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
220359
バイオマス配合率(%)
25