BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ノートPC用ACアダプタ/充電器
電源ケーブル 3ピンソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)
(2件のレビュー)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45230038
品番
BSACC0620GYA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル
色
グレー
質量(g)
約184
定格
AC125V/7A
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
ACアダプター側:3ピンソケット(メス)、ACコンセント側:2ピン(アース線付き)プラグ(オス)