BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ノートPC用ACアダプタ/充電器
電源ケーブル 3ピンソケット(メス)⇔3ピンプラグ(オス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45230047
品番
BSACC0720BKA
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル
色
ブラック
質量(g)
約185
定格
AC125V/7A
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
ACアダプター側:3ピンソケット(メス)、ACコンセント側:3ピンプラグ(オス)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません