BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ノートPC用ACアダプタ/充電器
電源ケーブル DELL/HP用 3ピンソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45230056
品番
BSACC0802BKA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
DELL製・HP製ノートパソコンに接続する電源ケーブル
色
ブラック
質量(g)
約30
定格
AC125V/7A
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
ACアダプター側:3ピンソケット(メス)、ACコンセント側:2ピンプラグ(オス)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません