電源ケーブル DELL/HP用 3ピンソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45230065 品番BSACC0820BKA
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DELL製・HP製ノートパソコンに接続する電源ケーブル

ブラック 質量(g)約114 定格AC125V/7A ケーブル長(m)2 コネクタ形状ACアダプター側:3ピンソケット(メス)、ACコンセント側:2ピンプラグ(オス)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする