BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の メディア収納用品
BUFFALO(バッファロー)の CD/DVDファイル
CD&DVDファイルケース ブックタイプ 120枚収納
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45230117
品番
BSCD01F120GR
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
120枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル
ホコリから守る収納カバー付
高級感のある表面エンボス加工
分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付
ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用
材質
PP
色
グリーン
タイプ
本体
本体質量(g)
約440
商品構成
ファイル1枚、インデックスラベル2シート(1シート12枚)、背ラベル1枚
収納枚数(枚)
120
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×280×155