BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の メディア収納用品
BUFFALO(バッファロー)の CD/DVDファイル
CD&DVDファイルケース ブックタイプ 24枚収納
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45230214
品番
BSCD01F24GR
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
24枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル
ホコリから守る収納カバー付
高級感のある表面エンボス加工
分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付
ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用
材質
PP
色
グリーン
タイプ
本体
本体質量(g)
約130
商品構成
ファイル1枚、インデックスラベル2シート(1シート3枚)、背ラベル1枚
収納枚数(枚)
24
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
43×150×150