CD&DVDファイルケース ブックタイプ 36枚収納

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45230266 品番 BSCD01F36GR
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

36枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル
ホコリから守る収納カバー付
高級感のある表面エンボス加工
分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付
ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用

材質PP グリーン 本体質量(g)約185 商品構成ファイル1枚、インデックスラベル2シート(1シート3枚)、背ラベル1枚 収納枚数(枚)36 グリーン購入法適合 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×150×155

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする