曜日別特売
BSCR300U2WH USB2.0 マルチカードリーダー ケーブル収納モデル BUFFALO(バッファロー) 45230485

BSCR300U2WH USB2.0 マルチカードリーダー ケーブル収納モデル BUFFALO(バッファロー) 45230485
BSCR300U2WH USB2.0 マルチカードリーダー ケーブル収納モデル BUFFALO(バッファロー) 45230485
BSCR300U2WH USB2.0 マルチカードリーダー ケーブル収納モデル BUFFALO(バッファロー) 45230485
BSCR300U2WH USB2.0 マルチカードリーダー ケーブル収納モデル BUFFALO(バッファロー) 45230485

USB2.0 マルチカードリーダー ケーブル収納モデル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード45230485品番BSCR300U2WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

USB2.0マルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!
SD/microSDなど主要のメディアを幅広くカバーしています!
ケーブルを収納できる設計のため、持ち運びスッキリ
CFのピン折れを防止するこだわり設計

付属品取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)約48対応OSWindows、Mac、Chrome OS対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(ケーブル含まず)消費電流(mA)最大500インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A)保証期間1年間対応メディアMMC、RS-MMC、SDメモリーカード、microSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティックMicro動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90ケーブル長(cm)約10
注意
※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)4」は同社の商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする