※9-M11-1-VDW-XF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VDW30_40_XF - 小型軽量2ポートソレノイドバルブ(空気・水用)(VDW41)
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
P10(クイックファスナー)
電圧(V)
(5)DC24
材質(シール)
NBR
材質(ボディ)
(-) PPS
注文コード
45230492
品番
VDW41-5G-4-P10-K-XF
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・電圧・材質
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
(5)DC24
管接続口径
P10(クイックファスナー)
ポート数
2
作動方式
直動式
リード線取出方法
(-) 配管方向、(4) 4.5
材質(シール)
NBR
絶縁種別
コイル:B種
材質(ボディ)
(-) PPS
省電力回路
(-) なし
管接続タイプ
(P10) クイックファスナーP10
CADデータダウンロード